Bague cylindrique SKF PCM 050708 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 050708 E
Rubix :0301-1270929
EAN :7316571894218
COUSSINET PCM 050708 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur7 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 050708 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur7 mm
Largeur8 mm
Sériepcm
79,00 € HT
/ 50 unités
94,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours