Bague cylindrique SKF PCM 182025 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 182025 E
Rubix :0301-1357383
EAN :7316571856704
COUSSINET PCM 182025 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 182025 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur25 mm
Sériepcm
127,25 € HT
/ 25 unités
152,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours