Bague cylindrique Metafram 11055065055
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11055065055
Rubix :0279-1010434


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 55 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 55X65X55
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
799,56 € HT
/ 12 unités
959,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours