Bague cylindrique SKF PCM 758060 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 758060 E
Rubix :0301-1357591
EAN :7316572198162
COUSSINET PCM 758060 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 758060 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur60 mm
Sériepcm
53,98 € HT
/ unité
64,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours