Références
Metafram :21018022018
Rubix :0279-1010158


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 18X22X18
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,00 € HT
/ 125 unités
234,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours