Bague cylindrique SKF PWM 455360

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 455360
Rubix :0301-1357696
Fabricant :17919
EAN :7316570322828
COUSSINET PWM 455360 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur53 mm
Largeur50,029 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 455360 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur53 mm
Largeur50,029 mm
Sériepwm
148,55 € HT
/ unité
178,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours