Bague cylindrique SKF PCM 283225 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 283225 E
Rubix :0301-1236401
EAN :7316572563205
COUSSINET PCM 283225 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 283225 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur25 mm
Sériepcm
14,44 € HT
/ unité
17,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h