Références
Metafram :21070080120
Rubix :0279-1010456


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 120 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 70X80X120
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,66 € HT
/ unité
107,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours