Références
Metafram :21003006010
Rubix :0279-1009925


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 3X6X10
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,00 € HT
/ 100 unités
74,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours