Références
Réf. remplacée :EGB8040-E40-Z
INA :EGB8040-E40
Rubix :0269-1006246
Fabricant :0979563250000
EAN :4064327933294


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 8040 E40 QMC 5 EX : PAP8040P10 INA
Douille lisse en composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,64 € HT
/ unité
46,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h