Bague d'étanchéité Parker DOZ12L
Parker Hannifin JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EO2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :DOZ12L
Rubix :7826-2405152
Fabricant :DOZ12L
Documents
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE SOUPLE EO2 UE=15
Sceau
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier/NBR
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : 12
Taille de connexion : 12 mm
Type de connexion : n/a
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Pression de fonctionnement maximale : n/a
Série de produits : n/a
Style de produit : Bague d'étanchéité souple, pour EO-2
Style de produit : Bague d'étanchéité souple pour EO-2
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN, accessoires
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier/NBR
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : 12
Taille de connexion : 12 mm
Type de connexion : n/a
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Pression de fonctionnement maximale : n/a
Série de produits : n/a
Style de produit : Bague d'étanchéité souple, pour EO-2
Style de produit : Bague d'étanchéité souple pour EO-2
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN, accessoires
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,15 € HT
/ 15 unités
108,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h