Bague d'étanchéité Dichtomatik 67035494
Bague auto étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67035494
Rubix :9813-4000176
Fabricant :67035494


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13,74 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20,57 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE B12,7 13,74X20,57X2,1
Joint plat métallique avec une lèvre en élastomère vulcanisée sur le diamètre intérieur. Bague métallique : acier standard SAE 1008 (1.0330). Revêtement protecteur de la bague métallique en acier standard : chromatation au zinc (sans Cr VI). Limites d'utilisation : de - 30 à + 100 °C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Applications
Étanchéité statique des vissages, boulonnages et bridages, notamment dans le domaine de la construction mécanique, des réservoirs, des raccords de fluides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13,74 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20,57 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,07 € HT
/ unité
2,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours