Bague d'étanchéité Dichtomatik 67069189

Bague auto étanchéité

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :67069189
Rubix :4861-4068001
Fabricant :67069189
BAGUE AUTO-ETANCHEITE B13,1 13,8X20,1X1,5
Résumé technique
Diamètre intérieur13,8 mm
Diamètre extérieur20,1 mm
Epaisseur1,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE B13,1 13,8X20,1X1,5


Joint plat métallique avec une lèvre en élastomère vulcanisée sur le diamètre intérieur. Bague métallique : acier standard SAE 1008 (1.0330). Revêtement protecteur de la bague métallique en acier standard : chromatation au zinc (sans Cr VI). Limites d'utilisation : de - 30 à + 100 °C. Rmax ≤ 15  m. Ra ≤ 3,2  m.
Les joints de vissage sont des rondelles d'étanchéité utilisées pour assurer l'étanchéité des assemblages vissés et des éléments de fixation.

Applications

Étanchéité statique des vissages, boulonnages et bridages, notamment dans le domaine de la construction mécanique, des réservoirs, des raccords de fluides.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur13,8 mm
Diamètre extérieur20,1 mm
Epaisseur1,5 mm
Matièrenbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,09 HT
/ unité
2,51 TTC
Prix dégressifs
1 unité
2,09 HT / unité
5 à 9
1,57 HT / unité
10 à 19
1,36 HT / unité
20 à 99
1,20 HT / unité
100 et plus
1,00 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (14) jours