Bague d'étanchéité Parker KDS10X

Parker Hannifin Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques
Références
Parker :KDS10X
Rubix :7826-2417511
Fabricant :KDS10X
ACCESSOIRES HYDRAULIQUE KDS10X UE=20

Détails articles : ACCESSOIRES HYDRAULIQUE KDS10X UE=20


La fonction des accessoires pour les raccords hydrauliques pour tubes Ermeto DIN est de compléter les types de raccords à l'intérieur de la série de raccords. La plupart des composants, par exemple le joint souple ED et les joints toriques pour les extrémités mâles, sont des bagues d'étanchéité.
Application : Industrie, hydraulique
Matériau du corps : Acier/NBR
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : M10x1.0 mm Thread, G 1/8 A inch Thread
Taille de connexion : M10x1.0 / G 1/8 A
Type de connexion : Mâle, métrique, BSPP
Type de connexion : Mâle métrique / Mâle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Pression de fonctionnement maximale : n/a
Série de produits : n/a
Style de produit : Bague d'étanchéité souple, pour raccords Banjo (SWVE, WH et TH en acier)
Style de produit : Bague d'étanchéité souple pour raccords Banjo
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN, accessoires
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,80 HT
/ 20 unités
294,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours