Bac de rétention pour fût Fimm 845008046, Matière: PEHD 100 % traité UV
Bac pour paillasse équipé d'un caillebotis amovible CU 8 L.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008046
Rubix :2413-7237140
EAN :3666025400729




Documents
Détails articles : BAC POUR PAILLASSE 8 L
Bac de rétention monobloc en PEHD, adapté aux opérations de stockage ou transvasement. Nettoyage facile.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 8 l |
|---|---|
| Hauteur | 50 mm |
| Longueur | 635 mm |
| Largeur | 410 mm |
| Type | bac de rétention pour paillasse |
| Matière | pehd 100 % traité uv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,40 € HT
/ unité
190,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
