Références
Utz :41-4322.R-NOIR
Rubix :5063-7032709

Détails articles : BAC GERBABLE EKO NOIR 18L 400X300X214MM PFP PEI
Bac écologique, fabriqué en matière plastique recyclée. Fond plein. Coloris noir.
Points forts
Offre économique.
Applications
Bac gerbable pour manutention, transport et stockage de toutes charges.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 214 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,43 € HT
/ unité
28,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
