Références
Utz :3-302-32-GRIS
Rubix :5063-7032734

Détails articles : BAC GERBABLE RAKO GRIS 60L 600X400X325MM PFA PT
Robuste, palettisable, gerbable, coloris gris.
Applications
Bac de manutention norme Europe destiné à l'industrie et l'agro-alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 600 mm |
|---|---|
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 325 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,26 € HT
/ unité
93,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
