Bac de rangement Spartex 868048
Bac gerbable et emboîtable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :853765
Spartex :868048
Rubix :C600-7157412
EAN :3660338219283




Documents
Détails articles : BAC 30L BLEU EMPILABLE OU EMBOITABLE
Bac en polypropylène très rigide.
Utilisation polyvalente pour le rangement et la manutention, la préparation de commande et le stockage.
Poignées ouvertes pour une manutention efficace et facile.
A la fois empilable et emboîtable.
Utilisation polyvalente pour le rangement et la manutention, la préparation de commande et le stockage.
Poignées ouvertes pour une manutention efficace et facile.
A la fois empilable et emboîtable.
Points forts
Gerbable d'un côté, emboîtable dans l'autre
Couvercle en option
Couvercle en option
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 30 l |
|---|---|
| Longueur | 470 mm |
| Largeur | 346 mm |
| Modèle | 30 l blue |
| Couleur | bleu |
| Hauteur | 255 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,69 € HT
/ unité
22,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
