Références
Utz :36-204-13-GRIS
Rubix :5063-7032704

Détails articles : BAC AV/COUVERCLE RAKO GRIS 20L 400X300X235MM
Fermeture à ressorts, charnières renforcées, gerbable, coloris gris.
Applications
Coffret de transport ou d'emballage norme Europe destiné à l'industrie et aux services.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20 l |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Modèle | rako |
| Hauteur | 230 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,16 € HT
/ unité
51,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
