Références
Utz :3-211P-0-GRIS
Rubix :5063-7032714

Détails articles : BAC GERBABLE RAKO GRIS 5L 400X300X65MM PFP PC
Robuste, palettisable, gerbable, coloris gris.
Applications
Bac de manutention norme Europe destiné à l'industrie et l'agro-alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5 l |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Modèle | rako |
| Hauteur | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 22,07 €
19,70 € HT
/ unité
23,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
