Bac de rangement Spartex 868051
Bac gerbable et emboîtable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :868051
Rubix :C600-7157415
EAN :3660338219313






Documents
Détails articles : BAC 54L GRIS EMPILABLE OU EMBOITABLE
Bac en polypropylène très rigide.
Utilisation polyvalente pour le rangement et la manutention, la préparation de commande et le stockage.
Poignées ouvertes pour une manutention efficace et facile.
A la fois empilable et emboîtable.
Utilisation polyvalente pour le rangement et la manutention, la préparation de commande et le stockage.
Poignées ouvertes pour une manutention efficace et facile.
A la fois empilable et emboîtable.
Points forts
Gerbable d'un côté, emboîtable dans l'autre
Couvercle en option
Couvercle en option
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 54 l |
|---|---|
| Longueur | 565 mm |
| Largeur | 416 mm |
| Modèle | 54l grey |
| Couleur | gris |
| Hauteur | 306 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,32 € HT
/ unité
61,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h