Références
Utz :47-6424-2.R
Rubix :5063-7096410

Détails articles : BAC GERBABLE ECO NOIR 45L AJOURE 600X400X235 PP RECYCLE
Fabriqué en matière recyclée. Fond plein. Coloris noir.
Applications
Pour manutention et transport de toutes charges.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 600 mm |
|---|---|
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 235 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 28,27 €
25,50 € HT
/ unité
30,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
