Références
Utz :3-237-0-GRIS
Rubix :5063-7032712

Détails articles : BAC GERBABLE RAKO GRIS 2L 200X150X117MM PFP
Robuste, palettisable, gerbable, coloris gris.
Applications
Bac de manutention norme Europe destiné à l'industrie et l'agro-alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 150 mm |
| Modèle | paroi pleine - fond plein - poignée pleine |
| Hauteur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 10,84 €
9,85 € HT
/ unité
11,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
