Augmentateur SAM S-232, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 25 mm | Finition: Chromé
Augmentateur 3/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :S-232
Rubix :0149-5017540
EAN :3272670279773



Documents
Détails articles : AUGMENTATEUR S -232 UC 2
Carré femelle 3/4", carré mâle 1". Présentation chromée polie. Norme : NF ISO 1174-1.
Points forts
Pour utilisation des douilles 3/4".
Applications
Permet le serrage et déserrage des écrous.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Finition | chromé |
| Carré | 12,7 mm |
| Longueur | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,55 € HT
/ unité
27,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
