Pâte de montage CRC Assembly Paste FPS Perma-Lock, Contenance: 500 g
Assembly Paste
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Assembly Paste FPS Perma-Lock
Rubix :5338-1351962
Fabricant :32604-AA
EAN :5412386062636

Documents
Détails articles : PATE D'ASSEMBLAGE (FPS) (PERMALOCK)
La pâte d'assemblage Assembly Paste de CRC est une solution avancée pour la lubrification et la protection des composants mécaniques dans des conditions extrêmes. Conçue pour les professionnels, cette pâte d'assemblage haute performance prévient les dommages au démarrage, protège contre l'usure lors du fonctionnement et assure un montage et un démontage sans grippage. Sa formule 100% synthétique est adaptée à l'industrie agro-alimentaire, garantissant une efficacité à des températures allant de -30°C à +150°C en tant que lubrifiant, et jusqu'à +1100°C en tant qu'anti-grippant.
Caractéristiques :
CRC Assembly Paste offre une protection optimale contre l'usure, la corrosion et le grippage grâce à son faible coefficient de frottement. Formulée sans ingrédient génétiquement modifié ni dérivés d'arachide, elle est sûre pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire (certification NSF H1). Résistante aux projections d'eau, elle prolonge les intervalles de lubrification, tout en facilitant le démontage des composants filetage. Son application simple par brosse ou chiffon non pelucheux, sur surfaces propres et sèches, garantit une couverture uniforme et efficace.
Spécifications :
• Nature du liant : huile synthétique
• Nature du lubrifiant solide : lubrifiants solides avec PTFE
• Températures d’utilisation : -30°C à +150°C (lubrifiant), jusqu'à +1100°C (anti-grippant)
• Solubilité dans l'eau (@38°C, ASTM D1264) : < 1%
• Masse volumique : 0,92 g/cm³ à 20°C
• Point d'éclair : 7°C
• Température d'auto-inflammation : > 200°C
Normes :
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
• Certifié NSF H1 pour usage alimentaire accidentel
• Conforme aux exigences CLP (Classification, Labelling and Packaging)
Informations sur la marque :
Partout dans le monde, CRC accompagne les professionnels et les bricoleurs dans la réalisation de leurs projets. Que ce soit pour la maintenance du réseau électrique, l’entretien de machines, ou la réparation de véhicules, CRC est présent à chaque étape. Depuis plus de 60 ans, la marque développe des produits spécialisés qui facilitent les tâches quotidiennes et garantissent des résultats fiables. Engagé sur le terrain, CRC observe les besoins concrets de ses utilisateurs afin de créer des solutions réellement adaptées. L’entreprise met à disposition des produits performants, testés et approuvés, pour améliorer l’efficacité, la sécurité et la qualité des interventions. Certifiée ISO 9001, CRC Industries respecte les normes les plus rigoureuses en matière de qualité, de développement et de production. Son objectif est clair : proposer des produits innovants qui maximisent la satisfaction client, réduisent les déchets et assurent une conformité réglementaire totale.
Caractéristiques :
CRC Assembly Paste offre une protection optimale contre l'usure, la corrosion et le grippage grâce à son faible coefficient de frottement. Formulée sans ingrédient génétiquement modifié ni dérivés d'arachide, elle est sûre pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire (certification NSF H1). Résistante aux projections d'eau, elle prolonge les intervalles de lubrification, tout en facilitant le démontage des composants filetage. Son application simple par brosse ou chiffon non pelucheux, sur surfaces propres et sèches, garantit une couverture uniforme et efficace.
Spécifications :
• Nature du liant : huile synthétique
• Nature du lubrifiant solide : lubrifiants solides avec PTFE
• Températures d’utilisation : -30°C à +150°C (lubrifiant), jusqu'à +1100°C (anti-grippant)
• Solubilité dans l'eau (@38°C, ASTM D1264) : < 1%
• Masse volumique : 0,92 g/cm³ à 20°C
• Point d'éclair : 7°C
• Température d'auto-inflammation : > 200°C
Normes :
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
• Certifié NSF H1 pour usage alimentaire accidentel
• Conforme aux exigences CLP (Classification, Labelling and Packaging)
Informations sur la marque :
Partout dans le monde, CRC accompagne les professionnels et les bricoleurs dans la réalisation de leurs projets. Que ce soit pour la maintenance du réseau électrique, l’entretien de machines, ou la réparation de véhicules, CRC est présent à chaque étape. Depuis plus de 60 ans, la marque développe des produits spécialisés qui facilitent les tâches quotidiennes et garantissent des résultats fiables. Engagé sur le terrain, CRC observe les besoins concrets de ses utilisateurs afin de créer des solutions réellement adaptées. L’entreprise met à disposition des produits performants, testés et approuvés, pour améliorer l’efficacité, la sécurité et la qualité des interventions. Certifiée ISO 9001, CRC Industries respecte les normes les plus rigoureuses en matière de qualité, de développement et de production. Son objectif est clair : proposer des produits innovants qui maximisent la satisfaction client, réduisent les déchets et assurent une conformité réglementaire totale.
Points forts
• Protège contre le grippage et facilite le démontage
• Excellente résistance à l’usure et à la corrosion
• Faible coefficient de friction pour une meilleure performance au rodage
• Efficace dans des conditions extrêmes de température
• Adaptée aux industries alimentaires avec homologation NSF H1
• Résiste aux projections d'eau, prolongeant ainsi les intervalles de maintenance
• Application facile et propre
• Excellente résistance à l’usure et à la corrosion
• Faible coefficient de friction pour une meilleure performance au rodage
• Efficace dans des conditions extrêmes de température
• Adaptée aux industries alimentaires avec homologation NSF H1
• Résiste aux projections d'eau, prolongeant ainsi les intervalles de maintenance
• Application facile et propre
Applications
Cette pâte d’assemblage est idéale pour la lubrification et la protection des bagues, paliers lisses, petits engrenages ouverts en plastique ou métal, et éléments filetés. Elle est particulièrement recommandée dans l’industrie agro-alimentaire, les ateliers de maintenance industrielle, l’assemblage de composants mécaniques, ainsi que pour toutes les applications où une protection fiable contre le grippage et la corrosion est indispensable.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 g |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,16 € HT
/ 12 unités
564,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
