Isolation acoustique Paulstra 861146
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861146
Rubix :0283-1009336
EAN :3661227012817
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861146
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 16 mm , diam extérieur 32 mm , longueur totale 66 mm , petit tube longueur 60 mm ; Charge statique radiale 450 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 32 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,76 € HT
/ unité
204,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

