Isolation acoustique Paulstra 861170
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861170
Rubix :0283-1009348
EAN :3661227018406
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861170
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 24 mm , diam extérieur 42 mm , longueur totale 55 mm , petit tube longueur 50 mm ; Charge statique radiale 400 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 42 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,85 € HT
/ unité
185,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

