Isolation acoustique Paulstra 861114
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861114
Rubix :0283-1009327
EAN :3661227018888
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861114
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 10 mm , diam extérieur 22 mm , longueur totale 33 mm , petit tube longueur 30 mm ; Charge statique radiale 110 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 22 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,97 € HT
/ unité
115,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

