Armoire à tiroirs Caray MC/4T/N, Profondeur: 620 mm | Hauteur: 1310 mm | Largeur: 470 mm
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :MC/4T/N
Rubix :8186-7166595
Détails articles : CLASSEUR 4 TIROIRS DS 470X620X1310 H NOIR
Construction monobloc en tôle d’acier 7/10e
Fermeture centralisée par serrure à clés
Charge maxi 35kg/tiroir
Poignée à préhension frontale sur toute la longueur
Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
Points forts
Tiroirs montées sur glissières télescopiques, extractible à 100%. Capacité de rangement par tiroir : 55 dossiers suspendus au format A4.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 4 |
|---|---|
| Hauteur | 1310 mm |
| Largeur | 470 mm |
| Profondeur | 620 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,74 € HT
/ unité
460,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours