Armoire de sécurité Asecos 30001-040-33637, Hauteur : 1953 mm | Largeur : 1193 mm | Profondeur : 615 mm

Armoire de sécurité Q-CLASSIC

Voir les informations techniques

Références

Asecos :30001-040-33637
Rubix :6612-6210262
ARMOIRE DE SECU Q-CLASSIC-90 STOCKAGE PDTS INFLAMMABLES 33L

Détails articles : ARMOIRE DE SECU Q-CLASSIC-90 STOCKAGE PDTS INFLAMMABLES 33L


  • Type 90 Armoire de sécurité
  • Armoire haute avec portes battantes
  • Avec serrure profilée et indicateur visuel
  • Pieds réglables intégrés
  • Ligne Q-LINE
  • Groupe modèle Q-CLASSIC-90
  • Modèle Q90.195.120
  • Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
  • NF EN 16121/16122
  • certifiée GS
  • Conforme CE
  • Dimensions Extérieur :  L x P x H (mm) 1193 x 615 x 1953
  • Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 1050 x 522 x 1647

Informations techniques


Attributs
5 988,63 HT
/ unité
7 186,36 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.