Armoire de sécurité Asecos 31003-060-33637, Hauteur : 1947 mm | Largeur : 1164 mm | Profondeur : 620 mm

Armoire de sécurité Q-CLASSIC-30

Voir les informations techniques

Références

Asecos :31003-060-33637
Rubix :6612-6210256
ARMOIRE DE SECU Q-CLASSIC-30 STOCKAGE PDTS INFLAMMABLES 33L

Détails articles : ARMOIRE DE SECU Q-CLASSIC-30 STOCKAGE PDTS INFLAMMABLES 33L


  • Type 30 Armoire de sécurité
  • Armoire haute avec portes battantes
  • Avec serrure profilée
  • Ligne Q-LINE
  • Groupe modèle Q-CLASSIC-30
  • Modèle Q30.195.116
  • Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
  • NF EN 16121/16122
  • certifiée GS
  • Conforme CE
  • Dimensions Extérieur :  L x P x H (mm) 1164 x 620 x 1947
  • Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 1050 x 519 x 1626

Informations techniques


Attributs
4 102,67 HT
/ unité
4 923,20 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.