Armoire de sécurité Asecos 41429-047-41386, Hauteur : 1953 mm | Largeur : 1193 mm | Profondeur : 615 mm
Armoire de sécurité pour batteries lithium-ion CORE
Voir les informations techniquesRéférences
Asecos :41429-047-41386
Rubix :6612-6231331
EAN :4054923268234

Détails articles : ION-PRO IO90.195.120.PS.WDC 3ET
L’armoire de stockage de sécurité pour batteries lithium-ion ION-PRO-90 modèle IO90.195.120.PS.WDC d’Asecos est une solution conçue pour assurer une protection optimale contre les risques d’incendie liés aux batteries lithium-ion. Ce modèle professionnel offre une résistance au feu de 90 minutes et permet une surveillance continue des éventuels incidents grâce à des capteurs intelligents. Idéale pour les environnements industriels et les zones sensibles, elle combine robustesse, innovation et sécurité maximale.
Caractéristiques :
L’armoire ION-PRO-90 se distingue par un système de détection précoce de l’incendie via un affichage LED complété par des alarmes visuelles et sonores, permettant une réaction rapide sans ouvrir les portes. Trois étagères isothermes intégrées préviennent efficacement la propagation du feu d’un compartiment à l’autre. Deux capteurs de température complètent le dispositif de sécurité en identifiant les risques dès les premières émissions de chaleur. L’accès aux contenus est facilité par une ouverture synchronisée des portes. La fermeture est sécurisée grâce à un verrouillage à 3 points testé avec succès en conditions d’incendie.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 1193 x 615 x 1953 mm
• Dimensions intérieures (L x P x H) : 1050 x 503 x 1647 mm
• Poids net : 520 kg
• Charge répartie admissible : 563 kg/m²
• Charge maximale : 600 kg
• Nombre d’étagères : 3
• Capacité de charge par étagère : 75 kg
• Capacité du bac collecteur : 2,6 litres
• Largeur d’entrée de la base de transport : 1120 mm
• Hauteur de la base de transport : 90 mm
• Consommation d’énergie en fonctionnement : 11,5 W
• Consommation de courant maximale : 0,05 A
• Tension nominale : 230 V
Normes :
• DIN EN 14470-1 : résistance au feu pendant 90 minutes de l’extérieur vers l’intérieur
• DIN EN 1363-1 : résistance au feu pendant 90 minutes de l’intérieur vers l’extérieur
• VDMA 24994 : test en cas d’emballement thermique selon feu réel
• Conforme CE
Informations sur la marque :
Chez Asecos, la sécurité au poste de travail est bien plus qu’une mission : c’est une responsabilité quotidienne portée avec passion. Depuis ses débuts, l’entreprise s’est imposée comme un pionnier dans la conception d’armoires de sécurité pour le stockage des liquides inflammables et des bouteilles de gaz sous pression. Forte de cette expertise initiale, Asecos n’a cessé d’innover pour répondre aux enjeux de sécurité modernes. Aujourd’hui, la marque propose une gamme étendue de plus de 3 000 produits couvrant de nombreux besoins professionnels : postes de travail à flux laminaire pour matières dangereuses, hottes de pharmacie, filtres à air, accessoires et extracteurs de ventilation, systèmes de cuves, conteneurs pour produits dangereux, rayonnages, équipements de manutention, absorbants, douches d’urgence, cabines pour fumeurs ou encore purificateurs d’air.
Caractéristiques :
L’armoire ION-PRO-90 se distingue par un système de détection précoce de l’incendie via un affichage LED complété par des alarmes visuelles et sonores, permettant une réaction rapide sans ouvrir les portes. Trois étagères isothermes intégrées préviennent efficacement la propagation du feu d’un compartiment à l’autre. Deux capteurs de température complètent le dispositif de sécurité en identifiant les risques dès les premières émissions de chaleur. L’accès aux contenus est facilité par une ouverture synchronisée des portes. La fermeture est sécurisée grâce à un verrouillage à 3 points testé avec succès en conditions d’incendie.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 1193 x 615 x 1953 mm
• Dimensions intérieures (L x P x H) : 1050 x 503 x 1647 mm
• Poids net : 520 kg
• Charge répartie admissible : 563 kg/m²
• Charge maximale : 600 kg
• Nombre d’étagères : 3
• Capacité de charge par étagère : 75 kg
• Capacité du bac collecteur : 2,6 litres
• Largeur d’entrée de la base de transport : 1120 mm
• Hauteur de la base de transport : 90 mm
• Consommation d’énergie en fonctionnement : 11,5 W
• Consommation de courant maximale : 0,05 A
• Tension nominale : 230 V
Normes :
• DIN EN 14470-1 : résistance au feu pendant 90 minutes de l’extérieur vers l’intérieur
• DIN EN 1363-1 : résistance au feu pendant 90 minutes de l’intérieur vers l’extérieur
• VDMA 24994 : test en cas d’emballement thermique selon feu réel
• Conforme CE
Informations sur la marque :
Chez Asecos, la sécurité au poste de travail est bien plus qu’une mission : c’est une responsabilité quotidienne portée avec passion. Depuis ses débuts, l’entreprise s’est imposée comme un pionnier dans la conception d’armoires de sécurité pour le stockage des liquides inflammables et des bouteilles de gaz sous pression. Forte de cette expertise initiale, Asecos n’a cessé d’innover pour répondre aux enjeux de sécurité modernes. Aujourd’hui, la marque propose une gamme étendue de plus de 3 000 produits couvrant de nombreux besoins professionnels : postes de travail à flux laminaire pour matières dangereuses, hottes de pharmacie, filtres à air, accessoires et extracteurs de ventilation, systèmes de cuves, conteneurs pour produits dangereux, rayonnages, équipements de manutention, absorbants, douches d’urgence, cabines pour fumeurs ou encore purificateurs d’air.
Points forts
• Système d’alarme visuelle et sonore sans ouverture des portes
• Détection précoce des risques grâce aux capteurs multiples
• Étagères isothermes pour limiter la propagation du feu
• Verrouillage automatique à 3 points, testé contre le feu
• Ouverture facile à une main des portes battantes
• Faible consommation électrique : 11,5 W
• Structure robuste en acier thermolaqué
• Détection précoce des risques grâce aux capteurs multiples
• Étagères isothermes pour limiter la propagation du feu
• Verrouillage automatique à 3 points, testé contre le feu
• Ouverture facile à une main des portes battantes
• Faible consommation électrique : 11,5 W
• Structure robuste en acier thermolaqué
Applications
Cette armoire est conçue pour les entreprises qui stockent, manipulent ou rechargent des batteries lithium-ion. Elle convient aux sites industriels, laboratoires, centres de tests, entrepôts logistiques et services de maintenance. Elle garantit un stockage sûr en cas de charge active ou de stockage passif, tout en prévenant efficacement les risques d’incendie grâce à ses dispositifs de détection avancés.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1953 mm |
|---|---|
| Largeur | 1193 mm |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité | 2,6 l |
| Profondeur | 615 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 068,92 € HT
/ unité
12 082,70 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
