Armoire de sécurité Asecos 41419-047-41362, Hauteur : 1953 mm | Largeur : 599 mm | Profondeur : 615 mm
Armoire de sécurité pour batteries lithium-ion CORE
Voir les informations techniquesRéférences
Asecos :41419-047-41362
Rubix :6612-6231333

Détails articles : ION-CORE-IO90.195.060.CS.WDC 3ET
L'armoire de stockage de sécurité pour batteries lithium-ion ION-CORE-90 modèle IO90.195.060.CS.WDC d'Asecos répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité incendie et de protection des personnes. Ce modèle compact, robuste et performant a été conçu pour garantir un stockage sûr des batteries lithium-ion, même dans les environnements les plus contraignants.
Caractéristiques :
L’armoire est équipée de trois étagères isothermes qui limitent efficacement la propagation d’un incendie entre les niveaux de stockage. Elle intègre un détecteur de fumée capable de déceler les départs d’incendie, avec transmission rapide des alertes au système central de supervision via des contacts de commutation libres de potentiel. Un module de signalisation à distance est disponible en option. Pour la sécurité de l’accès, l’armoire dispose d’une serrure à cylindre profilé avec indicateur d’état de verrouillage. Sa structure métallique robuste avec finition thermolaquée garantit durabilité et résistance.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 599 x 615 x 1953 mm
• Dimensions intérieures (L x P x H) : 450 x 503 x 1647 mm
• Poids net : 316 kg
• Charge répartie admissible : 930 kg/m²
• Charge maximale : 600 kg
• Nombre d'étagères : 3
• Capacité de charge par étagère : 25 kg
• Capacité du bac collecteur : 1,0 litre
• Largeur d’entrée de la base de transport : 526 mm
• Hauteur de la base de transport : 90 mm
• Couleur carrosserie : gris anthracite
• Portes battantes : bleu gentiane
Normes :
• DIN EN 14470-1 : résistance au feu pendant 90 minutes de l'extérieur vers l'intérieur
• DIN EN 1363-1 : résistance au feu pendant 90 minutes de l'intérieur vers l'extérieur
• Conforme CE
Informations sur la marque :
Chez Asecos, la sécurité au poste de travail est bien plus qu’une mission : c’est une responsabilité quotidienne portée avec passion. Depuis ses débuts, l’entreprise s’est imposée comme un pionnier dans la conception d’armoires de sécurité pour le stockage des liquides inflammables et des bouteilles de gaz sous pression. Forte de cette expertise initiale, Asecos n’a cessé d’innover pour répondre aux enjeux de sécurité modernes. Aujourd’hui, la marque propose une gamme étendue de plus de 3 000 produits couvrant de nombreux besoins professionnels : postes de travail à flux laminaire pour matières dangereuses, hottes de pharmacie, filtres à air, accessoires et extracteurs de ventilation, systèmes de cuves, conteneurs pour produits dangereux, rayonnages, équipements de manutention, absorbants, douches d’urgence, cabines pour fumeurs ou encore purificateurs d’air.
Caractéristiques :
L’armoire est équipée de trois étagères isothermes qui limitent efficacement la propagation d’un incendie entre les niveaux de stockage. Elle intègre un détecteur de fumée capable de déceler les départs d’incendie, avec transmission rapide des alertes au système central de supervision via des contacts de commutation libres de potentiel. Un module de signalisation à distance est disponible en option. Pour la sécurité de l’accès, l’armoire dispose d’une serrure à cylindre profilé avec indicateur d’état de verrouillage. Sa structure métallique robuste avec finition thermolaquée garantit durabilité et résistance.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 599 x 615 x 1953 mm
• Dimensions intérieures (L x P x H) : 450 x 503 x 1647 mm
• Poids net : 316 kg
• Charge répartie admissible : 930 kg/m²
• Charge maximale : 600 kg
• Nombre d'étagères : 3
• Capacité de charge par étagère : 25 kg
• Capacité du bac collecteur : 1,0 litre
• Largeur d’entrée de la base de transport : 526 mm
• Hauteur de la base de transport : 90 mm
• Couleur carrosserie : gris anthracite
• Portes battantes : bleu gentiane
Normes :
• DIN EN 14470-1 : résistance au feu pendant 90 minutes de l'extérieur vers l'intérieur
• DIN EN 1363-1 : résistance au feu pendant 90 minutes de l'intérieur vers l'extérieur
• Conforme CE
Informations sur la marque :
Chez Asecos, la sécurité au poste de travail est bien plus qu’une mission : c’est une responsabilité quotidienne portée avec passion. Depuis ses débuts, l’entreprise s’est imposée comme un pionnier dans la conception d’armoires de sécurité pour le stockage des liquides inflammables et des bouteilles de gaz sous pression. Forte de cette expertise initiale, Asecos n’a cessé d’innover pour répondre aux enjeux de sécurité modernes. Aujourd’hui, la marque propose une gamme étendue de plus de 3 000 produits couvrant de nombreux besoins professionnels : postes de travail à flux laminaire pour matières dangereuses, hottes de pharmacie, filtres à air, accessoires et extracteurs de ventilation, systèmes de cuves, conteneurs pour produits dangereux, rayonnages, équipements de manutention, absorbants, douches d’urgence, cabines pour fumeurs ou encore purificateurs d’air.
Points forts
• Format compact adapté aux espaces réduits
• Protection incendie testée 90 minutes dans les deux sens
• Étagères isothermes anti-propagation
• Système de détection de fumée réactif
• Alarme connectable à un centre de supervision
• Serrure sécurisée avec visualisation de l’état
• Structure robuste en acier thermolaqué
• Capacité de stockage optimale avec bac collecteur
• Protection incendie testée 90 minutes dans les deux sens
• Étagères isothermes anti-propagation
• Système de détection de fumée réactif
• Alarme connectable à un centre de supervision
• Serrure sécurisée avec visualisation de l’état
• Structure robuste en acier thermolaqué
• Capacité de stockage optimale avec bac collecteur
Applications
Idéale pour les environnements industriels, les laboratoires, les centres de recherche ou les zones de maintenance, cette armoire répond aux besoins des utilisateurs qui manipulent ou stockent des batteries lithium-ion. Elle convient aussi bien pour le stockage passif que pour le stockage actif de batteries, tout en garantissant une protection maximale contre les risques de surchauffe ou d’incendie.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1953 mm |
|---|---|
| Largeur | 599 mm |
| Nombre de portes | 1 |
| Capacité | 1 l |
| Profondeur | 615 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 320,71 € HT
/ unité
7 584,85 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
