Armoire à rideau SAM ETAB-AR1500, Type: Armoire d’outillage à rideau | Hauteur: 970 mm | Largeur: 1500 mm
ARMOIRE D'OUTILLAGE A RIDEAU - LONGUEUR 1.5 METRES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-AR1500
Rubix :0149-5543013
EAN :3272670837195


Résumé technique
| Type | armoire d’outillage à rideau |
|---|---|
| Hauteur | 970 mm |
| Largeur | 1500 mm |
Documents
Détails articles : ARMOIRE RIDEAU 1,5M
Armoire d'outillage avec rideau à lanière avec ses dimensions de 1500 x 250 x 800, elle est la solution de rangement idéale pour votre outillage.
Grâce à ses différentes options d'accrochage (mural ou posé sur un établi), vous pouvez l'adapter à vos besoins.
Avec son verrouillage à clé, vous pouvez être sûr que votre contenu est en sécurité.
Grâce à ses différentes options d'accrochage (mural ou posé sur un établi), vous pouvez l'adapter à vos besoins.
Avec son verrouillage à clé, vous pouvez être sûr que votre contenu est en sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Type | armoire d’outillage à rideau |
|---|---|
| Hauteur | 970 mm |
| Largeur | 1500 mm |
| Profondeur | 170 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 232,14 € HT
/ unité
1 478,57 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours