Armoire à rideau SAM ETAB-AR2000, Type: Armoire d’outillage à rideau | Hauteur: 800 mm | Largeur: 2000 mm
ARMOIRE D'OUTILLAGE A RIDEAU - LONGUEUR 2 METRES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-AR2000
Rubix :0149-5543019
EAN :3272670807549


Résumé technique
| Type | armoire d’outillage à rideau |
|---|---|
| Hauteur | 800 mm |
| Largeur | 2000 mm |
Documents
Détails articles : ARMOIRE RIDEAU 2 METRES
Armoire d'outillage avec rideau à lanière avec ses dimensions de 2000 x 250 x 800, elle est la solution de rangement idéale pour votre outillage.
Grâce à ses différentes options d'accrochage (mural ou posé sur un établi), vous pouvez l'adapter à vos besoins.
Avec son verrouillage à clé, vous pouvez être sûr que votre contenu est en sécurité.
Grâce à ses différentes options d'accrochage (mural ou posé sur un établi), vous pouvez l'adapter à vos besoins.
Avec son verrouillage à clé, vous pouvez être sûr que votre contenu est en sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Type | armoire d’outillage à rideau |
|---|---|
| Hauteur | 800 mm |
| Largeur | 2000 mm |
| Profondeur | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 372,91 € HT
/ unité
1 647,49 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours