Armoire à portes battantes Bott 16926167.19, Profondeur: 550 mm | Hauteur: 2000 mm | Largeur: 800 mm

Armoire à portes

Voir les informations techniques

Références

Bott :16926167.19
Rubix :0536-7333754
EAN :5039350112304
ARMOIRE A PORTES BOTT VERSO 800X550X2000 AV 4 TABLETTES

Résumé technique

Nombre de portes2
Hauteur2000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ARMOIRE A PORTES BOTT VERSO 800X550X2000 AV 4 TABLETTES


Armoire à tablettes verso. Composée d’un châssis en acier robuste et entièrement soudé avec deux portes renforcées et 4 tablettes en acier galvanisé à hauteur réglable (charge uniformément répartie de 75 kg). Finition en revêtement poudre durable en gris clair RAL 7035 / gris anthracite RAL 7016. LxPxH : 800x550x2000 mm.

Informations techniques


Attributs
Nombre de portes2
Hauteur2000 mm
Modèle16926167
Couleurgris
847,30 € HT
/ unité
1 016,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.