Armoire de sécurité Asecos 30612-001-30614, Hauteur : 1965 mm | Largeur : 597 mm | Profondeur : 603 mm

Armoire acides/bases SL-CLASSIC

Voir les informations techniques

Références

Asecos :30612-001-30614
Rubix :6612-6210260
ARMOIRE DE SECU SL-CLASSIC STOCKAGE DES CORROSIFS

Détails articles : ARMOIRE DE SECU SL-CLASSIC STOCKAGE DES CORROSIFS


  • Armoire acides/bases
  • Armoire haute avec portes battantes (avec charnières de porte à gauche)
  • Avec serrure profilée
  • Version MH - avec paroi de séparation médiane (horizontal)
  • Pieds réglables intégrés
  • Ligne SL-LINE
  • Groupe modèle SL-CLASSIC
  • Modèle SL.196.060.MH
  • NF EN 16121/16122
  • certifiée GS
  • Dimensions Extérieur :  L x P x H (mm) 597 x 603 x 1965
  • Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 485 x 570 x 914

Informations techniques


Attributs
3 788,81 HT
/ unité
4 546,57 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.