Arceaux antibruit 3M CF-01-000, Indice global d'affaiblissement SNR : 21 dB | Matière principale : Polyuréthane | Pliable : Non

ARCEAU ANTI-BRUIT CABOFLEX UE10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :CF-01-000
Rubix :9804-6000344
Fabricant :7000089406
EAN :5015415101704
ARCEAU ANTI-BRUIT CABOFLEX UE10
Résumé technique
Indice global d'affaiblissement SNR21 dB
Pliablenon
Matière principalepolyuréthane
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ARCEAU ANTI-BRUIT CABOFLEX UE10


Les arceaux antibruit 3M™ E-A-R™ Caboflex™ offrent une solution efficace et confortable pour la protection auditive dans les environnements bruyants. Conçus pour s'adapter aisément aux conduits auditifs, ces arceaux réduisent les niveaux sonores jusqu'à 21 dB, assurant ainsi une protection optimale et durable. Leur conception légère et ergonomique permet un port prolongé sans inconfort.

Caractéristiques:
Les arceaux antibruit 3M™ E-A-R™ Caboflex™ se distinguent par leur design innovant et leur facilité d'utilisation. Les embouts coniques pivotants s'alignent naturellement avec le conduit auditif, garantissant une étanchéité efficace contre le bruit sans nécessiter de manipulation complexe et peu hygiénique. Fabriqués en mousse à expansion lente, ces embouts n'exigent pas d'être roulés avant insertion, simplifiant ainsi leur mise en place. De plus, leur structure lavable et réutilisable assure une hygiène optimale et une durabilité accrue. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les arceaux peuvent être portés confortablement autour du cou, offrant une praticité appréciable pour les travailleurs se déplaçant fréquemment entre des zones à différents niveaux sonores.

Spécifications:
- Marque : 3M™ (référence CF-01-000).
- Indice global d'affaiblissement (SNR) : 21 dB (B-T-H) et 22 dB (U-T-C)
- Poids : 12 g.
- Matière arceau : polycarbonate.
- Matière bouchon : mousse PVC avec revêtement en caoutchouc de silicone.
- Couleur : bleu avec embouts jaunes.
- Type d'embouts : coniques pivotants.
- Conditionnement : lot de 500 arceaux.
- Embouts interchangeables.
- Détectables : non.

Normes:
Les arceaux antibruit 3M™ E-A-R™ Caboflex™ sont certifiés CE et sont conformes à la norme européenne en matière de protection auditive EN 352-2 assurant une réduction efficace des niveaux sonores conformément aux exigences réglementaires.

Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)
Cas : 123-77-3

Points forts

- Protection auditive efficace : réduction des niveaux sonores jusqu'à 21 dB, protégeant ainsi l'utilisateur des nuisances sonores potentielles.
- Confort optimal : embouts coniques s'adaptant naturellement au conduit auditif, assurant une étanchéité sans pression excessive.
- Praticité : approuvés pour une utilisation portés sous le menton (U-T-C) et derrière la tête (B-T-H).
- Hygiène et durabilité : embouts lavables et réutilisables, offrant une solution économique et respectueuse des normes d'hygiène.
- Facilité d'utilisation : pas besoin de rouler les embouts avant insertion, simplifiant la mise en place et réduisant le temps de préparation.
- Économique : moins de pertes grâce à l’arceau pouvant être porté autour du cou lorsqu’il n’est pas utilisé.

Applications

Les arceaux antibruit 3M™ E-A-R™ Caboflex™ sont idéaux pour les professionnels évoluant dans des environnements à niveaux sonores variables, tels que les ateliers de fabrication, les chantiers de construction, les usines de production et les zones de maintenance. Leur conception permet une utilisation facile lors des déplacements fréquents entre des zones bruyantes et plus calmes, offrant une protection auditive adaptée aux besoins intermittents. Ils conviennent également aux travailleurs effectuant des tâches nécessitant une communication régulière, grâce à leur facilité de mise en place et de retrait.

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR21 dB
Pliablenon
Matière principalepolyuréthane
Couleurnoir
Matièrepolyuréthane
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 925,00 HT
/ 500 unités
7 110,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.