Arceaux antibruit Uvex 2124003, Indice global d'affaiblissement SNR : 26 dB | Matière principale : Polyuréthane
Bouchons jetables Uvex xact-fit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :2124003
Rubix :0506-6132080
Fabricant :2124003
EAN :4031101518855


Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 26 dB |
|---|---|
| Matière principale | polyuréthane |
Documents
Détails articles : BOUCHON REMPLACEMENT XACT-FIT ET X-BAND BOITE 400
Faciles à enfiler, les bouchons Uvex xact-fit combinent la praticité du bouchon jetable et la durabilité d'un support réutilisable. Leur forme ovale en mousse PU s'adapte à l'anatomie du conduit auditif pour une protection fiable atteignant un SNR de 26 dB.
Caractéristiques :
Les bouchons Uvex xact-fit se distinguent par leur conception inspirée de l'anatomie du conduit auditif. La forme ovale de la mousse polyuréthane épouse la cavité auriculaire sans générer de pression excessive, même lors de ports prolongés. Chaque tige support est différenciée pour l'oreille droite et l'oreille gauche, et intègre un repose-pouces ergonomique : l'insertion s'effectue sans qu'il soit nécessaire de rouler ou de manipuler directement le bouchon, ce qui limite les risques de contamination. Le bouchon en mousse PU est échangeable et le support cordé (tiges) est réutilisable, réduisant ainsi la production de déchets.
Un cordon en polyester/polypropylène, réglable en longueur, maintient l'ensemble autour du cou entre deux utilisations et réduit le risque d'accrochage.
Spécifications :
- Matériau des bouchons : mousse polyuréthane (PU), sans PVC, sans colle.
- Matériau de la tige support : polypropylène (PP).
- Matériau du cordon : polyester (PES) et polypropylène (PP).
- Longueur du cordon : 350 à 650 mm, réglable.
- Taille : M (mixte).
- Couleur : lime (vert).
- SNR : 26 dB.
- Valeur H (hautes fréquences) : 28 dB (A).
- Valeur M (fréquences moyennes) : 23 dB (A).
- Valeur L (basses fréquences) : 19 dB (A).
- Durée maximale de port des bouchons : 1 journée de travail (8 heures).
- Durée maximale d'utilisation de la tige support : 1 mois.
- Réutilisation des bouchons : non (usage unique).
- Détectabilité : non (version standard).
- Conditionnement réf. 2124001 : 50 paires en boîtier individuel (kit avec tige et cordon).
- Conditionnement réf. 2124002 : 250 paires en boîtier de 5 paires (bouchons de remplacement).
- Conditionnement réf. 2124003 : 400 paires en vrac pour recharge distributeur (bouchons de remplacement).
Normes :
- Certification CE : marquage conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN 352-2:2020 : norme européenne applicable aux bouchons d'oreille à usage individuel, définissant les prescriptions de construction, d'innocuité, de confort et les méthodes de mesure de l'atténuation acoustique.
- Exigence additionnelle W (perception des signaux d'alerte en général) : cette mention garantit que le port des bouchons ne compromet pas la perception des signaux sonores d'avertissement dans l'environnement de travail.
- ISO 9001/2000 : norme internationale relative au système de management de la qualité du fabricant, attestant d'un processus de production maîtrisé et documenté.
Caractéristiques :
Les bouchons Uvex xact-fit se distinguent par leur conception inspirée de l'anatomie du conduit auditif. La forme ovale de la mousse polyuréthane épouse la cavité auriculaire sans générer de pression excessive, même lors de ports prolongés. Chaque tige support est différenciée pour l'oreille droite et l'oreille gauche, et intègre un repose-pouces ergonomique : l'insertion s'effectue sans qu'il soit nécessaire de rouler ou de manipuler directement le bouchon, ce qui limite les risques de contamination. Le bouchon en mousse PU est échangeable et le support cordé (tiges) est réutilisable, réduisant ainsi la production de déchets.
Un cordon en polyester/polypropylène, réglable en longueur, maintient l'ensemble autour du cou entre deux utilisations et réduit le risque d'accrochage.
Spécifications :
- Matériau des bouchons : mousse polyuréthane (PU), sans PVC, sans colle.
- Matériau de la tige support : polypropylène (PP).
- Matériau du cordon : polyester (PES) et polypropylène (PP).
- Longueur du cordon : 350 à 650 mm, réglable.
- Taille : M (mixte).
- Couleur : lime (vert).
- SNR : 26 dB.
- Valeur H (hautes fréquences) : 28 dB (A).
- Valeur M (fréquences moyennes) : 23 dB (A).
- Valeur L (basses fréquences) : 19 dB (A).
- Durée maximale de port des bouchons : 1 journée de travail (8 heures).
- Durée maximale d'utilisation de la tige support : 1 mois.
- Réutilisation des bouchons : non (usage unique).
- Détectabilité : non (version standard).
- Conditionnement réf. 2124001 : 50 paires en boîtier individuel (kit avec tige et cordon).
- Conditionnement réf. 2124002 : 250 paires en boîtier de 5 paires (bouchons de remplacement).
- Conditionnement réf. 2124003 : 400 paires en vrac pour recharge distributeur (bouchons de remplacement).
Normes :
- Certification CE : marquage conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN 352-2:2020 : norme européenne applicable aux bouchons d'oreille à usage individuel, définissant les prescriptions de construction, d'innocuité, de confort et les méthodes de mesure de l'atténuation acoustique.
- Exigence additionnelle W (perception des signaux d'alerte en général) : cette mention garantit que le port des bouchons ne compromet pas la perception des signaux sonores d'avertissement dans l'environnement de travail.
- ISO 9001/2000 : norme internationale relative au système de management de la qualité du fabricant, attestant d'un processus de production maîtrisé et documenté.
Points forts
- Tige réutilisable jusqu'à un mois : la séparation bouchon/support réduit les déchets générés par rapport à un bouchon jetable classique.
- Insertion sans contact direct avec la mousse : la tige support élimine le roulage du bouchon, préservant l'hygiène.
- Faible pression dans le conduit auditif : la forme ovale en mousse PU limite l'inconfort lors des ports de longue durée.
- Composition sans PVC ni colle : réduit les risques de réaction cutanée pour les utilisateurs sensibles.
- Insertion sans contact direct avec la mousse : la tige support élimine le roulage du bouchon, préservant l'hygiène.
- Faible pression dans le conduit auditif : la forme ovale en mousse PU limite l'inconfort lors des ports de longue durée.
- Composition sans PVC ni colle : réduit les risques de réaction cutanée pour les utilisateurs sensibles.
Applications
Les bouchons Uvex xact-fit conviennent aux environnements sonores dont le niveau d'exposition n'excède pas 100 dB. Leur conception les rend adaptés aussi bien à des ports courts et répétés qu'à des journées de travail complètes de 8 heures.
Plusieurs secteurs d'activité sont concernés : l'industrie manufacturière (usinage, emboutissage, montage sur lignes bruyantes), la métallurgie, la construction, la logistique et les plateformes de tri, ainsi que les ateliers de maintenance industrielle.
Plusieurs secteurs d'activité sont concernés : l'industrie manufacturière (usinage, emboutissage, montage sur lignes bruyantes), la métallurgie, la construction, la logistique et les plateformes de tri, ainsi que les ateliers de maintenance industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 26 dB |
|---|---|
| Matière principale | polyuréthane |
| Matière | mousse de pu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,72 € HT
/ boite
141,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours