Gant anti-froid Portwest AP80B4RXL, Taille : 10 | Matière principale : Nylon

AP80 - Liquid Pro

Voir les informations techniques

Références

Portwest :AP80B4RXL
Rubix :J432-6184688
EAN :5036108271870
GANT LIQUID PRO

Résumé technique

Taille10
Matière principalenylon
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT LIQUID PRO


Con l'ultima innovazione nella tecnologia a doppio rivestimento, la Pro Liquid offre la massima protezione al liquido. Il lattice liscio è completamente rivestito prima di applicare una seconda immersione di schiuma in lattice al palmo, questo processo assicura che la massima aderenza con un superiore grip è realizzato. Un polso elasticizzato garantisce una vestibilità sicura.

Points forts

Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
Il doppio strato è una struttura a due strati che combina uno strato interno liscio con uno strato esterno sabbioso, offrendo il meglio in termini di protezione dai liquidi, aderenza e durata
Elevata resistenza alla trazione del nylon con un'ulteriore elasticità per una migliore vestibilità
Calibro 13 senza cuciture
Leggero e confortevole
Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
Certificato CE
Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Immersione in lattice per massimo grip

Informations techniques


Attributs
Taille10
Matière principalenylon
Longueur260 mm
Revêtement des gantslatex
Couleurbleu
Matièrenylon
6,18 HT
/ paire
7,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.