Par référence, par article, par marque, par mot clé.
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Indispensables
Sélection face au froid
Sélection des experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(27 803)
Entretien et réparation
(3 231)
Fixation et montage
(36 267)
Protection - Sécurité - Hygiène
(33 487)
Equipement
(14 173)
Usinage
(65 577)
Soudage
(2 608)
Transmission
(82 611)
Pneumatique et fluiditique
(62 314)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Lubrifiants et accessoires
(1 197)
Peintures et accessoires
(949)
Pinceaux et brosses
(318)
Nettoyage
(25)
Électricité et éclairage
(515)
Divers pour l'entretien
(227)
Voir Entretien et réparation
Lubrifiants et accessoires
(836)
Lubrification pour mécanismes
(234)
Nettoyage et protection
(127)
Voir Lubrifiants et accessoires
Catégories RUBIX
Entretien et réparation
Lubrifiants et accessoires
Lubrifiants et accessoires
Lubrifiants, huiles pénétrantes
Lubrifiant
ANTIGRIPPANT PATE CUIVRE PO 500G
Lubrifiant Bardahl 1648
Antri Grippant
Voir les informations techniques
Références
Bardahl :
1648
Rubix :
4408-5097781
EAN :
3266720016487
Détails articles : ANTIGRIPPANT PATE CUIVRE PO 500G
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
54,00
€
HT
/
boite
64,80
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Lubrifiant Molydal TEFLUBA2, Contenance: 650 ml
Lubrifiant Spartex 897514, Contenance: 20000 ml
Lubrifiant Molydal REV75L, Contenance: 5000 ml
Lubrifiant KF Silicone FPS, Contenance: 500 ml
Lubrifiant Bardahl 2071, Contenance: 400 ml
Lubrifiant Bardahl 1373, Contenance: 5000 ml
Lubrifiant Molydal NS2505L, Contenance: 5000 ml
Lubrifiant Molydal TOPTENA2, Contenance: 650 ml
Lubrifiant Molydal TOP5A2, Contenance: 650 ml
Lubrifiant CRC Dry Lube - F FPS Perma-Lock, Contenance: 500 ml
Lubrifiant Spartex 897516, Contenance: 20000 ml
Lubrifiant KF 6190, Contenance: 400 ml
Lubrifiant Molydal DGT5L, Contenance: 5000 ml
Lubrifiant KF 1033194, Contenance: 400 ml
Lubrifiant Bardahl 1122, Contenance: 500 ml