Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Sélection de nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 523)
Entretien et réparation
(3 032)
Fixation et montage
(36 043)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 839)
Equipement
(13 740)
Usinage
(64 960)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 886)
Pneumatique et fluiditique
(60 484)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Lubrifiants et accessoires
(1 185)
Peintures et accessoires
(833)
Pinceaux et brosses
(317)
Nettoyage
(25)
Électricité et éclairage
(445)
Divers pour l'entretien
(227)
Voir Entretien et réparation
Top ventes
(207)
Lubrifiants et accessoires
(832)
Lubrification pour mécanismes
(228)
Nettoyage et protection
(125)
Voir Lubrifiants et accessoires
Catégories RUBIX
Entretien et réparation
Lubrifiants et accessoires
Lubrifiants et accessoires
Lubrifiants, huiles pénétrantes
Lubrifiant
ANTIGRIPPANT PATE CUIVRE TU 200G
Lubrifiant Bardahl 1651
Antri Grippant
Voir les informations techniques
Références
Bardahl :
1651
Rubix :
4408-1115409
EAN :
3266720016517
Détails articles : ANTIGRIPPANT PATE CUIVRE TU 200G
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
40,66
€
HT
/
unité
48,79
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Lubrifiant Molydal NS20SCA2, Contenance: 400 ml
Lubrifiant CRC Lub 21, Contenance: 5000 ml
Lubrifiant Bardahl 2072, Contenance: 400 ml
Lubrifiant CRC 20157-AA, Contenance: 5000 ml
Lubrifiant WD-40 49025/E, Contenance: 25000 ml
Lubrifiant Molydal REMFA2, Contenance: 650 ml
Lubrifiant Molydal VEGA90820, Contenance: 20000 ml
Lubrifiant Molydal ADS53020L, Contenance: 20000 ml
Lubrifiant KF 1033194, Contenance: 400 ml
Lubrifiant Molydal SMOSNFA2, Contenance: 500 ml
Lubrifiant Dow Corning 4 / 100g, Contenance: 100 ml
Lubrifiant Spartex 897514, Contenance: 20000 ml
Lubrifiant Molydal SOLESTER 530 M20, Contenance: 20000 ml
Lubrifiant WD-40 33004, Contenance: 400 ml
Lubrifiant Molydal PERF80NFA2, Contenance: 400 ml