Lubrifiant Loctite LB 8065, Contenance: 20 ml

Anti-Seize Stick 8065

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :LB 8065
Rubix :0166-1152518
Fabricant :525382
EAN :4033267222379
ANTI-SEIZE CU C5-A DISPL.ST 20GR LOCTITE LB UC15

Résumé technique

Documents

Détails articles : ANTI-SEIZE CU C5-A DISPL.ST 20GR LOCTITE LB UC15


LOCTITE® LB 8065™ crée une protection contre le grippage et l'usure à haute température. Tous les pièces assemblées serrées, goujons, boulons, brides, joints se démontent plus facilement et proprement, dans de meilleures conditions.

Points forts

Densité à 25°C: 1,18
Pénétration, ISO 2137, 1/10mm: 20 à 80LMS
Corrosion sur cuivre, ISO 2160: Léger ternissement, 1a
Stabilité dimensionnelle à 77°C: Passe

Applications

Ce produit peut être utilisé sur du cuivre, du laiton, de la fonte, de l'acier, tous alliages y compris l'inox, tous plastiques et tous joints non-métalliques. Les application types concernent les équipements d'origine et de maintenance, et ceux utilisés en pétrochime, en aciéries, en centrales, en marine, et en fonderies. Ce produit supporte des températures pouvant atteindre 982°C.

Informations techniques


Attributs
Contenance20 ml
Conditionnementbâtonnet
18,94 HT
/ unité
22,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h