Lubrifiant Loctite LB 8008, Contenance: 453 ml
Anti-grippage de cuivre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :LB 8008
Rubix :0166-1091271
Fabricant :503147
EAN :0079340375925

Documents
Détails articles : PATE ANTI-SEIZE 8008 PO454GR LOCTITE UC12
Le Loctite lb 8008 est une pâte lubrifiante anti-grippage exclusive dans une surface en brosse, avec du cuivre et du graphite en suspension dans une graisse de haute qualité. Les applications comprennent les vis, écrous, tuyaux, boulons d'échappement et boulons d'étrier de frein. Résistant aux températures extrêmement élevées (jusqu'à + 980°C) et protège contre la rouille, la corrosion, le grippage et la grippage. Il a une note NLGI de 0.
Points forts
résistant aux températures très élevées jusqu'à + 980°C
Top pinceau unique
Il a une nuance NLGI de 0
protège contre la rouille, la corrosion, le grippage et la saisie
utilisé pour les vis, écrous, tuyaux, boulons d'échappement et boulons d'étrier de frein
Applications
Lubrifiant exclusif anti-grippage en forme de pinceau avec cuivre et graphite en suspension dans de la graisse de haute qualité. NLGI grade de 0.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 453 ml |
|---|---|
| Conditionnement | pot |
| Boîtage | bidon |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 980 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,32 € HT
/ unité
57,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h