Butée de parking Novap 8002138, Longueur : 1000 mm | Largeur : 30 mm | Hauteur : 30 mm
Amortisseur de chocs - 8002138
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Novap :8002138
Rubix :4825-5289647
EAN :3306488002138
Documents
Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOC 8002138
Amortisseur de chocs - Demi-cercle pour tube Ø30mm - Rouge/Blanc - 8002138
Points forts
Résistant à une température de -40° à 100°c. Utilisation intérieure comme extérieure. Profilés munis d'adhésifs 3M. Se coupe aisément pour une parfaite adaptation.
Applications
Idéal pour la sécurité des personnes, des véhicules et des lieux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,17 € HT
/ unité
101,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
