Butée de parking Novap 8002114, Longueur : 1000 mm | Largeur : 40 mm | Hauteur : 40 mm

Amortisseur de chocs - 8002114

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Novap :8002114
Rubix :4825-5289653
EAN :3306488002114
AMORTISSEUR DE CHOC 8002114

Résumé technique

Longueur1000 mm
Hauteur40 mm
Largeur40 mm

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOC 8002114


Amortisseur de chocs - Carré pour angles droits - Rouge/Blanc - 8002114

Points forts

Résistant à une température de -40° à 100°c. Utilisation intérieure comme extérieure. Profilés munis d'adhésifs 3M. Se coupe aisément pour une parfaite adaptation.

Applications

Idéal pour la sécurité des personnes, des véhicules et des lieux.

Informations techniques


Attributs
Longueur1000 mm
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
84,17 HT
/ unité
101,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h