Butée de parking Viso PARKSTOP180J, Longueur : 1830 mm | Largeur : 150 mm | Hauteur : 100 mm
BUTEE CAOUT + FIXATION ASPHALTE
Voir les informations techniquesRéférences
Viso :PARKSTOP180J
Rubix :5292-6108798
EAN :3321369985942
Détails articles : BUTEE CAOUT + FIXATION ASPHALTE 1830X150X100MM
Pour organiser les parkings et delimiter des places de stationnement, les butées en caouchouc à fixer au sol PARKSTOP sont munies de reflecteurs de nuit et de large bandes jaune haute visibilité pour le jour. Elles sont équipées de 2 passes cables de Ø 20 mm. Elles ont la possibilité d'accueillir un poteau dinformation, voir PPC 901 PNJ.Compositions : caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1830 mm |
|---|---|
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,18 € HT
/ unité
242,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

