Butée de parking Novap 8002121, Longueur : 1000 mm | Largeur : 30 mm | Hauteur : 30 mm

Amortisseur de chocs - 8002121.

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Novap :8002121
Rubix :4825-5289646
EAN :3306488002121
AMORTISSEUR DE CHOC 8002121

Résumé technique

Longueur1000 mm
Hauteur30 mm
Largeur30 mm

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOC 8002121


Amortisseur de chocs - Demi-cercle pour tube Ø30mm - Jaune/Noir - 8002121.

Points forts

Résistant à une température de -40° à 100°c. Utilisation intérieure comme extérieure. Profilés munis d'adhésifs 3M. Se coupe aisément pour une parfaite adaptation.

Applications

Idéal pour la sécurité des personnes, des véhicules et des lieux.

Informations techniques


Attributs
Longueur1000 mm
Hauteur30 mm
Largeur30 mm
86,03 HT
/ unité
103,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h