Butée de parking Viso RB500, Longueur : 500 mm | Largeur : 105 mm | Hauteur : 250 mm
Heurtoir de quai RB500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Viso :RB500
Rubix :5292-6135401
EAN :3321369963520
Documents
Détails articles : BUTEE DE QUAI 250X500X100
Heurtoir en caoutchouc haute résistance pour protéger les quais, docks et autres installations sensibles aux chargements et déchargements répétés. Ils résistent aux températures de -40 à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Hauteur | 250 mm |
| Largeur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,30 € HT
/ unité
180,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

