Butée de parking Viso RQDB150, Longueur : 900 mm | Largeur : 150 mm | Hauteur : 150 mm
Heurtoir de quai RQD150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Viso :RQDB150
Rubix :5292-7154092
EAN :3321360017826
Documents
Détails articles : AMORTISSEUR CAOUT HTE RESIST AVEC REFLECTEURS CLASS1
Heurtoir en caoutchouc haute résistance pour protéger les quais, docks et autres installations sensibles aux chargements et déchargements répétés. Ils résistent aux températures de -40 à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 900 mm |
|---|---|
| Hauteur | 150 mm |
| Largeur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,79 € HT
/ unité
214,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

